Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1UHH2 linjevolt mekanisk termostat, SPDT-bryter, grå | AB3NCD

DAYTON 1UHH2 linjevolt mekanisk termostat, SPDT-bryter, grå

På lager
Vare: AB3NCD Modell: 1UHH2
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
1 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
FARGEgrå
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V15A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V22A
Kontrollområde30 grader til 110 grader F
Kjøling full belastning @ 120V16A
Kjøling full belastning @ 240V8A
Kjøling låst rotor @ 120V96A
Kjøling låst rotor @ 240V48A
Dybde2.25 "
Differensial3.5 Grader F
VedleggstypeStål
Fulllastforsterker @ 120V16A
Fulllastforsterker @ 240VAC8A
Høyde5.75 "
Induktive forsterkere @ 120V16A
Induktive forsterkere @ 240V8A
Låste rotorforsterkere @ 120V96A
Låste rotorforsterkere @ 240V48A
Antall trinn1
Antall brytere1
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Sensor TypeHydraulisk hette
Bytt handlingÅpne / Lukk når du stiger
Bytt TypeSPDT
Temp. Følsomhet3 Degrees
Spenningsområde24 til 600 VAC
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode9032896025
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 1UHH2 linjevolt mekanisk termostat overvåker og kontrollerer temperaturen på HVAC-systemer som krever direkte elektrisk kraft. Denne enheten har et NEMA 1 termostatskap for innendørs bruk. Sensorelementet påvirkes ikke av endringer i barometrisk trykk eller kryss-omgivelsesforhold.

Egenskaper:

  • Dayton 1UHH2 linjespenningskontroll har en SPDT-bryter som består av en inngangs- og to utgangsterminaler.
  • Denne enheten er integrert med sensorelementer i rustfritt stål for å motstå korrosjon.
  • Den har et kabinett i polert stål for økt holdbarhet.
  • Den leveres med en analog skjerm for enkel lesing.
  • Den har en innebygd hydraulisk hettesensor for å regulere og overvåke omgivelseslufttemperaturen.

Standarder og godkjenninger:

  • CUL
  • UL
  • NEMA 1

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er temperaturfølsomheten til denne termostaten?

A. Dayton 1UHH2 linjevolt mekanisk termostat har en temperaturinnstilling på +/-3 grader Fahrenheit.

Q. Hvor kan jeg montere denne Dayton mekaniske termostaten?

A. Denne termostaten kan enkelt monteres på en vegg eller en koblingsboks.

Spørsmål. Hva er kjøling ved full last for denne mekaniske termostaten?

A.

  • 16A ved 120V
  • 8A ved 240V

Sp. Tåler denne termostaten ekstreme temperaturer?

A. Denne mekaniske termostaten fra Dayton tåler temperaturer fra 30 til 110 grader Fahrenheit.

Q. Hva er den resistive kontaktvurderingen til denne mekaniske termostaten?

A. Dayton 1UHH2 linjevolt mekanisk termostat har en resistiv kontaktklassifisering på 22A ved både 120V og 240V.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFARGEKontrollområdeSensor TypeBytt handlingBytt TypeSpenningsområdeBreddePris
DAYTON 1UHH1 Linjespenningskontroll Spdt Hvit Analog | AB3NCC 1UHH1-Hvit30 grader til 110 grader FHydraulisk hetteÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 240 VAC2.5 "1 820 NOK
DAYTON 1UHH4 Linjespenningskontroll Cool Analog | AB3NCF 1UHH4-grå30 grader til 110 grader FHydraulisk hetteLukk på RiseSPST24 til 240 VAC2.25 "1 247 NOK
DAYTON 2E815 Linjespenningskontroll | AB9MWM 2E815-Grå-10 grader til 100 grader FBi-MetalÅpne på vei oppSPST120 til 277 VAC2 13 / 100 "657NOK
DAYTON 2NNR5 Linjespenning T -stat -30 Til 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærLukk på RiseSPST24 til 600 VAC2.5 "865NOK
DAYTON 2NNR6 Linjespenning T-stat 0 til 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Beige30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.5 "1 123 NOK
DAYTON 2NNR7 Linjespenning T-stat -30 Til 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.12 "3 017 NOK
DAYTON 2NNR8 Linjespenning T-stat 35 Til 95 F Spst | AC2WNM 2NNR85.75 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne på vei oppSPST120 VAC2.12 "1 530 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1UHH2 linjevolt mekanisk termostat, SPDT-bryter, grå
1 762 NOK / enhet