COXREELS SD-50-1 kabelspole for statisk utladning, 50 fot lengde, 20 psi maks trykk | CF3NXM

COXREELS SD-50-1 kabelspole for statisk utladning, 50 fot lengde, 20 Psi maks. trykk

På lager
Vare: CF3NXM Modell: SD-50-1

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStatisk utladningskabelrulle
Basestørrelse2.5 x 6 "
Kabellengde50 ft.
EAN0674255719125
Monteringsstørrelse4"
Total høyde11.5 "
Total lengde11 "
Samlet bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
COXREELS SD-100 kabelspole for statisk utladning, 100 fot lengde, 32 Psi Max Pressure | CF3NXG SD-100100 ft.15 "14.5 "4"6 187 NOK
COXREELS SD-100-1 kabelspole for statisk utladning, 100 fot lengde, 32 Psi Max Pressure | CF3NXH SD-100-1100 ft.15 "14.5 "4"7 537 NOK
COXREELS SD-35 kabelspole for statisk utladning, 35 fot lengde, 18 psi maks trykk | CF3NXJ SD-3535 ft.11.5 "11 "3.88 "4 009 NOK
COXREELS SD-35-1 kabelspole for statisk utladning, 35 fot lengde, 18 psi maks trykk | CF3NXK SD-35-135 ft.11.5 "11 "3.88 "4 516 NOK
COXREELS SD-50 kabelspole for statisk utladning, 50 fot lengde, 20 psi maks trykk | CF3NXL SD-5050 ft.11.5 "11 "3.88 "4 514 NOK
COXREELS SD-75 kabelspole for statisk utladning, 75 fot lengde, 31 psi maks trykk | CF3NXN SD-7575 ft.15 "14.5 "4"5 330 NOK
COXREELS SD-75-1 kabelspole for statisk utladning, 75 fot lengde, 31 psi maks trykk | CF3NXP SD-75-175 ft.15 "14.5 "4"6 011 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS SD-50-1 kabelspole for statisk utladning, 50 fot lengde, 20 Psi maks. trykk
5 064 NOK / enhet