SQUARE D Buck Boost Transformer, 16 / 32VAC utgangsspenning


filtre
Farge: Grå , Innkapslingstype: Innendørs / utendørs , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Hz: 60 , Inngangsspenning: 120 / 240 VAC , IP-vurdering: 54 , Montering: Wall , Utgangsspenning: 16 / 32 VAC , Fase: 1
StilModellDybdeKvalitetsvurderingHøydeTemp. StigeVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A
100SV46A
3.44 "NEMA 3R5.5 "55 grader C100VA4.47 "4 055 NOK
B
150SV46A
3.75 "NEMA 3A5"55 grader C150VA4.85 "4 563 NOK
C
250SV46B
4.1 "NEMA 3R5.5 "80 grader C250VA5.3 "5 072 NOK
C
750SV46F
4.7 "NEMA 3R6.7 "115 grader C750VA6.2 "10 081 NOK
C
500SV46B
4.7 "NEMA 3R6.2 "80 grader C500VA6.2 "7 662 NOK
D
1S46F
5.4 "NEMA 3R8.2 "115 grader C1KVA7"12 338 NOK
D
1.5S46F
6.6 "NEMA 3R8.3 "115 grader C1.5KVA8.7 "15 149 NOK
D
2S46F
6.6 "NEMA 3R9.6 "115 grader C2KVA8.7 "19 568 NOK
D
3S46F
6.500 "NEMA 3R14.5 "115 grader C3KVA8.7 "24 694 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?