SQUARE D 750SV46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 750va | AF6PCM 1H280

SQUARE D 750SV46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 750va

På lager
Vare: AF6PCM Modell: 750SV46FKryssreferanse: 1H280

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 081 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuck Boost Transformer
FARGEGrå
Dybde4.7 "
Kabinett ferdigPulverlakkert
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde6.7 "
Hz60
Inngangsspenning120 / 240 VAC
IP Rating54
MonteringWall
Utgangsspenning16 / 32 VAC
Fase1
Temp. Stige115 grader C
VA-vurdering750VA
Bredde6.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.8525
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8504314035

Produktvarianter

ProduktModellDybdeKvalitetsvurderingHøydeTemp. StigeVA-vurderingBreddePris
SQUARE D 250SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 250va | AF6PCF 1H272 250SV46B4.1 "NEMA 3R5.5 "80 grader C250VA5.3 "4 878 NOK
SQUARE D 500SV46B Buck Boost Trans 120/240 16/32 500va | AF6PCH 1H276 500SV46B4.7 "NEMA 3R6.2 "80 grader C500VA6.2 "7 662 NOK
SQUARE D 1.5S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 1.5kva | AF9FJT 2CL93 1.5S46F6.6 "NEMA 3R8.3 "115 grader C1.5KVA8.7 "15 119 NOK
SQUARE D 100SV46A Buck Boost Trans 120/240 16/32 100va | AF9FJU 2CL95 100SV46A3.44 "NEMA 3R5.5 "55 grader C100VA4.47 "3 686 NOK
SQUARE D 1S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 1kva | AF9FKB 2CM61 1S46F5.4 "NEMA 3R8.2 "115 grader C1KVA7"12 313 NOK
SQUARE D 2S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 2kva | AF9FKE 2CM82 2S46F6.6 "NEMA 3R9.6 "115 grader C2KVA8.7 "19 529 NOK
SQUARE D 3S46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 3kva | AF9FKH 2CN18 3S46F6.500 "NEMA 3R14.5 "115 grader C3KVA8.7 "24 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 750SV46F Buck Boost Trans 120/240 16/32 750va
10 081 NOK / enhet