VESTIL CRS-serien containerramper med sideskinne


filtre
Farge: brun , Kronevinkel: 8 grader , Krone fra kanten: 9" , Høydeforskjell: 7 5 / 16 " , Venstre benlengde: 6" , Materiale: Stål , Maks. Høyde: 7 1 / 3 " , Rampemateriale: Stål , Materiale på ramperist: Stål , Høyre benlengde: 5"
StilModellBrukbar rampebreddeKapasitetDybdeBreddeAvstand mellom fortauskanterDockplate tykkelseHøydeLengdePris (eks. mva)
A
CRS-6060-20
60 "20000 lbs.60 "60 "60 "1 / 2 "9 4 / 7 "5 ft.28 076 NOK
RFQ
B
CRS-6060-15
60 "15000 lbs.60 "60 "60 "3 / 8 "9 4 / 9 "5 ft.20 760 NOK
RFQ
C
CRS-7272-20
72 "20000 lbs.72 "72 "72 "1 / 2 "9 4 / 7 "6 ft.38 800 NOK
RFQ
D
CRS-8472-20
84 "20000 lbs.72 "84 "72 "1 / 2 "9 4 / 7 "6 ft.41 436 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?