VESTIL CRS-7272-20 containerrampe, 20000 Lb. Kapasitet, 72 x 72 tommer Størrelse

Vare: CE3AXU Modell: CRS-7272-20
38 800 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakContainerrampe
Vinkel8 grader
Kapasitet20000 lbs.
FARGEbrun
Kronevinkel8 grader
Krone fra kanten9"
Fortaushøyde (inn.)9"
Dybde72 "
Avstand mellom fortauskanter72 "
Dockplate tykkelse1 / 2 "
Høyde9 4 / 7 "
Høyde Forskjell7 5 / 16 "
Venstre benlengde6"
Lengde6 ft.
MaterialeStål
Maks. Høyde7 1 / 3 "
RampematerialeStål
Materiale på ramperistStål
Høyre benlengde5"
Brukbar rampelengde72 "
Brukbar rampebredde72 "
Bredde72 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBrukbar rampebreddeKapasitetDybdeBreddeAvstand mellom fortauskanterDockplate tykkelseHøydeLengdePris
VESTIL CRS-6060-15 Containerrampe, 15000 Lb. Kapasitet, 60 x 60 tommer Størrelse | CE3AXR CRS-6060-1560 "15000 lbs.60 "60 "60 "3 / 8 "9 4 / 9 "5 ft.20 760 NOK
RFQ
VESTIL CRS-6060-20 containerrampe, 20000 Lb. Kapasitet, 60 x 60 tommer Størrelse | CE3AXT CRS-6060-2060 "20000 lbs.60 "60 "60 "1 / 2 "9 4 / 7 "5 ft.28 076 NOK
RFQ
VESTIL CRS-8472-20 containerrampe, 20000 Lb. Kapasitet, 84 x 72 tommer Størrelse | CE3AXV CRS-8472-2084 "20000 lbs.72 "84 "72 "1 / 2 "9 4 / 7 "6 ft.41 436 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CRS-7272-20 containerrampe, 20000 Lb. Kapasitet, 72 x 72 tommer Størrelse
38 800 NOK / enhet