Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2NNT4 Linjespenning T-stat -30 Til 90 F Spst | AC2WNT

DAYTON 2NNT4 Linjespenning T-stat -30 Til 90 F Spst

På lager
Vare: AC2WNT Modell: 2NNT4
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
1 131 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
Kapillærlengde60 "
FARGEpolert
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 120V15A
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 240V22A
Kontrollområde30 grader til 90 grader F
Kjøling full belastning @ 120V16A
Kjøling full belastning @ 240V8A
Kjøling låst rotor @ 120V96A
Kjøling låst rotor @ 240V48A
Dybde2.125 "
Differensial3.5 Grader F
VedleggstypeRustfritt stål
Fulllastforsterker @ 120V16A
Fulllastforsterker @ 240VAC8A
Høyde4.5 "
Induktive forsterkere @ 120V16A
Induktive forsterkere @ 240V8A
Låste rotorforsterkere @ 120V96A
Låste rotorforsterkere @ 240V48A
Antall trinn1
Antall brytere1
Total lengde4.5 "
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Motstandsforsterker @ 208VAC22A
Sensing Bulb Dia.3 / 16 "
Føler pærelengde5"
Sensor TypeHydraulisk kapillær
Bytt handlingLukk på Rise
Bytt TypeSPST
Temp. Følsomhet3 Degrees
Gjeng PT1/2 "knockout
Spenningsområde24 til 600 VAC
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9032100060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Induktive forsterkere @ 208V (9.2A)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFARGEKontrollområdeSensor TypeBytt handlingBytt TypeSpenningsområdeBreddePris
DAYTON 1UHH1 Linjespenningskontroll Spdt Hvit Analog | AB3NCC 1UHH1-Hvit30 grader til 110 grader FHydraulisk hetteÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 240 VAC2.5 "1 820 NOK
DAYTON 1UHH2 linjevolt mekanisk termostat, SPDT-bryter, grå | AB3NCD 1UHH2-grå30 grader til 110 grader FHydraulisk hetteÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.25 "1 762 NOK
DAYTON 1UHH4 Linjespenningskontroll Cool Analog | AB3NCF 1UHH4-grå30 grader til 110 grader FHydraulisk hetteLukk på RiseSPST24 til 240 VAC2.25 "1 247 NOK
DAYTON 2E815 Linjespenningskontroll | AB9MWM 2E815-Grå-10 grader til 100 grader FBi-MetalÅpne på vei oppSPST120 til 277 VAC2 13 / 100 "657NOK
DAYTON 2NNR5 Linjespenning T -stat -30 Til 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærLukk på RiseSPST24 til 600 VAC2.5 "865NOK
DAYTON 2NNR6 Linjespenning T-stat 0 til 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Beige30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.5 "1 123 NOK
DAYTON 2NNR7 Linjespenning T-stat -30 Til 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Grå30 grader til 110 grader FHydraulisk kapillærÅpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2.12 "3 017 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2NNT4 Linjespenning T-stat -30 Til 90 F Spst
1 131 NOK / enhet