Dayton 6EDY5 linjespenningstermostat er designet for HVAC-systemer (oppvarming, ventilasjon og kjøling) som krever direkte elektrisk kraft. Enheten kobler til eller fra strømmen som går til enhetene.
Egenskaper:
- Den er utstyrt med en sensorpære for å muliggjøre temperaturovervåking og et støvtett kabinett for beskyttelse mot vannsprut, høy luftfuktighet, luftbårne forurensninger og korrosive forhold.
- Det er tilrettelagt med et ett-trinns system som tillater en enkelt utgang (dvs. enten på/av) og en analog skjerm for å utføre enkle operasjoner.
- Denne termostaten tilbyr både vertikal og horisontal montering for brukervennlighet.
- Den er integrert med en lettlest skive og en justeringsknapp for manuelt å velge ønsket temperatur mellom 30 og 120 grader F.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er fordelen med NEMA 4X-skap?
A. Disse regntette kabinettene gir tett forsegling mot inntrenging av fuktighet og rusk. Disse kabinettene er ideelle for både innendørs og utendørs bruk.
Q. Hva er en luftspiralsensor?
A. Dayton 6EDY5 luftspiralsensor hjelper til med å overvåke og regulere omgivelsestemperaturen i varme- og ventilasjonsapplikasjoner.
Q. Vil en linjespenningstermostat fungere ved lav spenning?
A. Nei, nettspenningstermostater fungerer ikke ved lav spenning fordi de er ment for direkte oppvarming av HVAC-apparater på 120 og 240V. De krever ikke en transformator for å redusere den tunge spenningen ned til gjeldende spenningsklassifisering, som ellers er nødvendig i lavspenningstermostater.