Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3614 06 13 hunnadapter, nikkelbelagt messing, Push-to-Connect x FBSPP, 6 mm tube OD | CR8QGF 18E471

LEGRIS 3614 06 13 Hun-adapter, nikkelbelagt messing, Push-to-Connect x FBSPP, 6 mm tube OD

På lager
Vare: CR8QGF Modell: 3614 06 13Kryssreferanse: 18E471
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
170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
LEGRIS 3014 53 14 Straight Female Connector - Pakke med 10 | AA9HBE 1DCD3 +3014 53 14 XNUMXPlast / metallkombinasjonGlassfylt nylon og forniklet messingRør x FNPT16mm1 / 4 "1 / 8 "101 177 NOK
LEGRIS 3014 60 11 Straight Female Connector - Pakke med 10 | AA9HBF 1DCD5 +3014 60 11 XNUMXPlast / metallkombinasjonGlassfylt nylon og forniklet messingRør x FNPT16mm1 / 8 "3 / 8 "101 684 NOK
LEGRIS 3014 04 11 hunnkontakt 5/32 tommer ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WUL 1PEL2 +3014 04 11 XNUMXMetalNikkelbelagt messingRør x FNPT13mm1 / 8 "5 / 32 "101 240 NOK
LEGRIS 3014 04 14 hunnkontakt 5/32 tommer ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WUM 1PEL3 +3014 04 14 XNUMXMetalNikkelbelagt messingRør x FNPT16mm1 / 4 "5 / 32 "101 746 NOK
LEGRIS 3014 60 18 hunnkontakt 3/8 tommers ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WUN 1PEL7 +3014 60 18 XNUMXMetalNikkelbelagt messingRør x FNPT22mm3 / 8 "3 / 8 "102 087 NOK
LEGRIS 3014 60 14 hunnkontakt 3/8 tommers ytre diameter 290 psi - pakke med 10 | AB2WUP 1PEL8 +3014 60 14 XNUMXMetalNikkelbelagt messingRør x FNPT16mm1 / 4 "3 / 8 "102 244 NOK
LEGRIS 3014 53 20 Hunnkontakt 1/8 Od x 10-32 Unf Gjenge - Pakke med 10 | AE7BVP 5WTG5 +3014 53 20 XNUMXMetalNikkelbelagt messingTube8mm10-321 / 8 "103 472 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3614 06 13 Hun-adapter, nikkelbelagt messing, Push-to-Connect x FBSPP, 6 mm tube OD
170NOK / enhet