Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGNA-LOK MGL100-B8-8-PKT blindnagle, 0.261 til 0.272 tommer hull, 25PK | CG8XZN 6NCT7

HUCKLOK MGL100-B8-8-PKT blindnagle, 0.261 til 0.272 tommers hull, 25PK

På lager
Vare: CG8XZN Modell: MGL100-B8-8-PKTKryssreferanse: 6NCT7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
237NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Grip Range0.160 "til 0.475"
Hode Dia.0.405 "
Hodehøyde1.06 "
Head Styleforsenket
Hullstørrelse.261-.272 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.1 / 4 "
NittematerialeAluminum
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)1,300 kg
StilStrukturell blindnagle
Strekkfasthet890 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUCKLOK MGL100-B8-8-PKT blindnagle, 0.261 til 0.272 tommers hull, 25PK
237NOK /pakke