Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGNA-LOK MGLT-R8-6-PKT blindnagle, 0.191 til 0.201 tomme hull, 25PK | CG8YAB 6NCV1

HUCKLOK MGLT-R8-6-PKT blindnagle, 0.191 til 0.201 tommers hull, 25PK

På lager
Vare: CG8YAB Modell: MGLT-R8-6-PKTKryssreferanse: 6NCV1
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
223NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Grip Range0.080 "til 0.375"
Hode Dia.0.588 "
Hodehøyde1.405 "
Head Styletruss
Hullstørrelse.191-.201 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 4 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)2,500 kg
StilStrukturell blindnagle
Strekkfasthet2,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUCKLOK MGLT-R8-6-PKT blindnagle, 0.191 til 0.201 tommers hull, 25PK
223NOK /pakke