MAGNABULB Blinde nagler


filtre
StilModellGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseNitte Dia.Enkelt skjærstyrke (kg)StrekkfasthetPris (eks. mva)
A
MBCP-R8-M3-PKT
0.110 "til 0.189"0.530 "0.627 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg248NOK
B
MBP-R8-M3-PKT
0.110 "til 0.189"0.530 "0.861 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg246NOK
C
MBP-R6-M4-PKT
0.126 "til 0.189". 385 "0.695 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 kg1,050 kg197NOK
D
MBP-R6-M5-PKT
0.165 "til 0.228". 385 "0.734 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 kg1,050 kg201NOK
E
MBCP-R8-M5-PKT
0.189 "til 0.268"0.530 "0.706 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg248NOK
F
MBP-R8-M5-PKT
0.189 "til 0.268"0.530 "0.912 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg251NOK
G
MBP-R6-M6-PKT
0.205 "til 0.268". 385 "0.774 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 kg1,050 kg202NOK
H
MBP-R6-M7-PKT
0.244 "til 0.307". 385 "0.813 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 kg1,050 kg200NOK
I
MBCP-R8-M7-PKT
0.268 "til 0.346"0.530 "0.785 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg258NOK
J
MBP-R8-M7-PKT
0.268 "til 0.346"0.530 "0.981 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg250NOK
K
MBP-R8-M9-PKT
0.346 "til 0.425"0.530 "1.06 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg262NOK
L
MBP-R8-M11-PKT
0.425 "til 0.504"0.530 "1.14 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg256NOK
M
MBP-R8-M13-PKT
0.504 "til 0.583"0.530 "1.22 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 kg1,900 kg262NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?