Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGNABULB MBP-R6-M7-PKT Blind Rivet, 0.191-0.201 Inch Hole, 25PK | CG8XYR 6NCR8

HUCKLOK MBP-R6-M7-PKT blindnagle, 0.191-0.201 tommers hull, 25PK

På lager
Vare: CG8XYR Modell: MBP-R6-M7-PKTKryssreferanse: 6NCR8
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
200NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Grip Range0.244 "til 0.307"
Hode Dia.. 385 "
Hodehøyde0.813 "
Head Stylehvelvet
Hullstørrelse.191-.201 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)1,700 kg
StilStrukturell blindnagle
Strekkfasthet1,050 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUCKLOK MBP-R6-M7-PKT blindnagle, 0.191-0.201 tommers hull, 25PK
200NOK /pakke