LUFTBEHANDLER 38ZC95 Standard Cap Plissefilter 8 Merv 25 tommer Høyde | AH8TYT

AIR HANDLER 38ZC95 Standard Cap Plissert filter 8 Merv 25 tommer høyde

På lager
Vare: AH8TYT Modell: 38ZC95

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

117NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard Cap Plissert Filter
Faktisk dybde1.75 "
Faktisk høyde24.5 "
Faktisk bredde19.375 "
LuftfilterPlissert luftfilter
FiltertypePlissert filter med standard kapasitet
Endelig anbefalt motstand1.0 "WC
RammetypeDrikkebrett
Høy innledende motstand1.0 "WC
High Velocity500 fpm
MaterialeSyntetisk
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Hastighet500 fpm
Merv8
Nominell dybde2"
Nominell filterstørrelse20x25x2
Nominell høyde20 "
Nominell bredde25
Plisseringer per lineære føtter12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735
Skipets høyde (cm)65.79
Skipets lengde (cm)58.17
Skipets bredde (cm)52.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ramme inkludert: Ja
    • Gj.sn. Atmosfærisk effektivitet: 35%
    • Middels hastighet: 500 fpm
    • Med. Innledende motstand: 0.30

Produktvarianter

ProduktModellSakHigh VelocityFaktisk dybdeFaktisk høydeMaks. Temp.Maks. HastighetMedieområdeMervpk. Antall.Pris
LUFTBEHANDLER 15A722 Plisséfilter med høy kapasitet 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Plissert filter med høy kapasitet500 fpm1.75 "24 "180 Grader F500 fpm19 sq ft.81221NOK
LUFTBEHANDLER 1TBE6 Plisséfilter med høy kapasitet 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6Plissert filter med høy kapasitet-1.75 "17.5 "180 Grader F500 fpm12.0 sq ft.81123NOK
LUFTBEHANDLER 1TBE7 Plisséfilter med høy kapasitet 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7Plissert filter med høy kapasitet-1.75 "17.5 "180 Grader F500 fpm11.2 sq ft.81141NOK
LUFTBEHANDLER 1TBE9 Plisséfilter med høy kapasitet 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9Plissert filter med høy kapasitet-3 / 4 "15.5 "180 Grader F500 fpm7.3 sq ft.81159NOK
LUFTBEHANDLER 21C094 Plisséfilter med høy kapasitet 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Plissert filter med høy kapasitet500 fpm3 / 4 "21 "180 Grader F500 fpm0.6 sq ft.81133NOK
LUFTBEHANDLER 21C095 Plisséfilter med høy kapasitet 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Plissert filter med høy kapasitet500 fpm3 / 4 "20 "180 Grader F500 fpm7.1 sq ft.81138NOK
LUFTBEHANDLER 21C096 Plissert filter med høy kapasitet 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Plissert filter med høy kapasitet500 fpm3 / 4 "10 "180 Grader F500 fpm7 sq ft.81187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 38ZC95 Standard Cap Plissert filter 8 Merv 25 tommer høyde
117NOK / enhet