Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGNABULB MBP-R8-M7-PKT Blind Rivet, 0.261-0.272 Inch Hole, 25PK | CG8XYX 6NCT1

HUCKLOK MBP-R8-M7-PKT blindnagle, 0.261-0.272 tommers hull, 25PK

På lager
Vare: CG8XYX Modell: MBP-R8-M7-PKTKryssreferanse: 6NCT1
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
250NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Grip Range0.268 "til 0.346"
Hode Dia.0.530 "
Hodehøyde0.981 "
Head Stylehvelvet
Hullstørrelse.261-.272 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 4 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)3,000 kg
StilStrukturell blindnagle
Strekkfasthet1,900 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUCKLOK MBP-R8-M7-PKT blindnagle, 0.261-0.272 tommers hull, 25PK
250NOK /pakke