Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34133.018.6365 Blindnagle 3/16 Tommer X 0.563 Tommer Flens, 250PK | AG2XBH 32MR59

GRAINGER U34133.018.6365 Blindnagle 3/16 tommer X 0.563 tommer flens, 250 PK

På lager
Vare: AG2XBH Modell: U34133.018.6365Kryssref.: 32MR59 / 164C57

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
522NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlindnitte Multigrip
Borestørrelse#11
Grip Range0.126 til 0.315 "
Hode Dia.0.600 til 0.650 "
Hodehøyde0.092 "
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.563 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)583 kg
Strekkfasthet695 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5894
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34133.018.6365 Blindnagle 3/16 tommer X 0.563 tommer flens, 250 PK
522NOK /pakke