Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGNA-LOK MGL100-B6-6-PKT Blind Rivet, 0.191 To 0.201 Inch Hole, 25PK | CG8XZK 6NCT5

HUCKLOK MGL100-B6-6-PKT blindnagle, 0.191 til 0.201 tommers hull, 25PK

På lager
Vare: CG8XZK Modell: MGL100-B6-6-PKTKryssreferanse: 6NCT5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
157NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Grip Range0.125 "til 0.331"
Hode Dia.. 345 "
Hodehøyde0.762 "
Head Styleforsenket
Hullstørrelse.191-.201 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.3 / 16 "
NittematerialeAluminum
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)600 kg
StilStrukturell blindnagle
Strekkfasthet500 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUCKLOK MGL100-B6-6-PKT blindnagle, 0.191 til 0.201 tommers hull, 25PK
157NOK /pakke