Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGNA-LOK MGLP-R8-6-PKT blindnagle, 0.261 til 0.272 tommer hull, 25PK | CG8XZT 6NCU1

HUCKLOK MGLP-R8-6-PKT blindnagle, 0.261 til 0.272 tommers hull, 25PK

På lager
Vare: CG8XZT Modell: MGLP-R8-6-PKTKryssreferanse: 6NCU1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
222NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Grip Range0.080 "til 0.375"
Hode Dia.. 525 "
Hodehøyde0.97 "
Head Stylehvelvet
Hullstørrelse.261-.272 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 4 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)2,500 kg
StilStrukturell blindnagle
Strekkfasthet2,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUCKLOK MGLP-R8-6-PKT blindnagle, 0.261 til 0.272 tommers hull, 25PK
222NOK /pakke