Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34131.018.0614 Blind Rivet 3/16 Inch 1.075 Inch Flange, 250PK | AG2WQD 32ML59

GRAINGER U34131.018.0614 Blindnagle 3/16 tommer 1.075 tommer flens, 250PK

På lager
Vare: AG2WQD Modell: U34131.018.0614Kryssref.: 32ML59 / 163Z10

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
407NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#11
Grip Range0.751 til 0.875 "
Hode Dia.0.600 til 0.650 "
Hodehøyde0.092 "
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde1.075 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)540 kg
Strekkfasthet680 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34131.018.0614 Blindnagle 3/16 tommer 1.075 tommer flens, 250PK
407NOK /pakke