Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGNA-LOK MGLP-R6-4-PKT blindnagle, 0.191 til 0.201 tomme hull, 25PK | CG8XZP 6NCT9

HUCKLOK MGLP-R6-4-PKT blindnagle, 0.191 til 0.201 tommers hull, 25PK

På lager
Vare: CG8XZP Modell: MGLP-R6-4-PKTKryssreferanse: 6NCT9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
140NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Grip Range0.063 "til 0.270"
Hode Dia.. 385 "
Hodehøyde0.675 "
Head Stylehvelvet
Hullstørrelse.191-.201 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)1,300 kg
StilStrukturell blindnagle
Strekkfasthet1,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUCKLOK MGLP-R6-4-PKT blindnagle, 0.191 til 0.201 tommers hull, 25PK
140NOK /pakke