GRAINGER Stål med stort flenshode


filtre
StilModellBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseSakNitte Dia.NittelengdePris (eks. mva)
A
U34133.018.6466
#110.189 til 0.378 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blindnitte Multigrip3 / 16 "0.626 "461NOK
B
U34133.018.6567
#110.252 til 0.441 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blindnitte Multigrip3 / 16 "0.689 "485NOK
C
U34133.018.6365
#110.126 til 0.315 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blindnitte Multigrip3 / 16 "0.563 "522NOK
D
U34131.018.0068
#110.376 til 0.500 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.7 "328NOK
E
U34131.018.0064
#110.188 til 0.250 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.45 "286NOK
F
U34131.018.0616
#110.876 til 1.000 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "1.2 "512NOK
G
U34131.018.0610
#110.501 til 0.625 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.825 "621NOK
H
U34131.018.0614
#110.751 til 0.875 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "1.075 "407NOK
I
U34133.018.6264
#110.063 til 0.252 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blindnitte Multigrip3 / 16 "0.5 "451NOK
J
U34131.018.0066
#110.313 til 0.375 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.575 "318NOK
K
U34131.018.0612
#110.626 til 0.750 "0.600 til 0.650 "0.092 "0.192 til 0.196 "Blind nitte3 / 16 "0.95 "609NOK
L
U34131.015.0058
#200.376 til 0.500 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.675 "538NOK
M
U34131.015.0510
#200.501 til 0.625 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.8 "409NOK
N
U34131.015.0056
#200.313 til 0.375 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.55 "540NOK
O
U34131.015.0053
#200.126 til 0.187 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.362 "289NOK
P
U34131.015.0054
#200.188 til 0.250 "0.448 til 0.488 "0.075 "0.160 til 0.164 "Blind nitte5 / 32 "0.425 "306NOK
Q
U34131.012.0042
#300.063 til 0.125 "0.360 til 0.390 "0.065 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.275 "331NOK
R
U34133.012.4143
#300.039 til 0.189 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "Blindnitte Multigrip1 / 8 "0.39 "515NOK
S
U34131.012.0046
#300.313 til 0.375 "0.360 til 0.390 "0.065 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.525 "236NOK
T
U34131.012.0044
#300.188 til 0.250 "0.360 til 0.390 "0.065 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.4 "352NOK
U
U34131.012.0043
#300.126 til 0.187 "0.360 til 0.390 "0.065 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.337 "205NOK
V
U34131.012.0048
#300.376 til 0.500 "0.360 til 0.390 "0.065 "0.129 til 0.133 "Blind nitte1 / 8 "0.65 "326NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?