Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34131.012.0046 Blindnagle 1/8 Tommer X 0.525 Tommer Flens, 500PK | AG2WPQ 32ML46

GRAINGER U34131.012.0046 Blindnagle 1/8 tommer X 0.525 tommer flens, 500 PK

På lager
Vare: AG2WPQ Modell: U34131.012.0046Kryssref: 32ML46 / 163Y97

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
236NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#30
Grip Range0.313 til 0.375 "
Hode Dia.0.360 til 0.390 "
Hodehøyde0.065 "
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.525 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)260 kg
Strekkfasthet310 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9886
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34131.012.0046 Blindnagle 1/8 tommer X 0.525 tommer flens, 500 PK
236NOK /pakke