Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34133.018.6264 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.500 Inch Flange, 250PK | AG2XBG 32MR58

GRAINGER U34133.018.6264 Blindnagle 3/16 tommer X 0.500 tommer flens, 250 PK

På lager
Vare: AG2XBG Modell: U34133.018.6264Kryssreferanse: 32MR58

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
451NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlindnitte Multigrip
Borestørrelse#11
Grip Range0.063 til 0.252 "
Hode Dia.0.600 til 0.650 "
Hodehøyde0.092 "
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.5 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)583 kg
Strekkfasthet695 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5296
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308203000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34133.018.6264 Blindnagle 3/16 tommer X 0.500 tommer flens, 250 PK
451NOK /pakke