MARSON SBL8-12V Blindnagleknapp 1/4 X 0.750 Lengde, 1000Pk | AE3CUB 5CFN2

MARSON SBL8-12V Blindnagleknapp 1/4 X 0.750 Lengde, 1000pk

På lager
Vare: AE3CUB Modell: SBL8-12VKryssreferanse: 5CFN2

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 989 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
BorestørrelseF
Grip Range0.626 til 0.75 "
Hode Dia.0.750 "
Hodehøyde0.08 "
hode~~POS=TRUNCStor flens, knapp
Hullstørrelse0.257 til 0.261 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde0.75 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)1270
Strekkfasthet1550 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.2075
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7318230000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kjerne (hul)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARSON SBL8-12V Blindnagleknapp 1/4 X 0.750 Lengde, 1000pk
1 989 NOK /pakke