Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 69014191858 Avskåret hjul 6 Tommers Diameter Diamant 100g | AD2WWQ 3VR98

NORTON ABRASIVES 69014191858 Avskåret hjul 6 tommers diameter diamant 100g

På lager
Vare: AD2WWQ Modell: 69014191858Kryssreferanse: 3VR98

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 892 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKutt av slipeskiven
Slipende dybde1 / 4 "
Slipende materialeGratis skjærende diamant
Arbor størrelse1.25 "
ObligasjonstypeHarpiks
Diameter6"
Grit100
Maks. RPM10,185
SpesifikasjonSD100-R100B99-1/4
Tykkelse0.035 "
Hjul TypeType 1A1R

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode6804210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Konsentrasjon (100%)

Produktvarianter

ProduktModellArbor størrelseDiameterGritSakMaks. RPMTykkelsePris
NORTON ABRASIVES 69014191706 Avskåret hjul 4 tommers diameter diamant 120g | AD2WWP 3VR67 690141917063 / 4 "4"120Kutt av slipeskiven15,2801 / 32 "3 871 NOK
NORTON ABRASIVES 69014192156 Cut Off Wheel 6 Tommer Diameter Diamond 100sgr | AD6VVG 4B080 690141921561.25 "6"100SKutt av slipeskiven10,1850.035 "4 809 NOK
NORTON ABRASIVES 69014192159 Slipeskive, 6 tommers dia., diamant, 1-1/4 tommers hullstørrelse, 7/200 tommers tykkelse | CJ2JKC 3UP23 69014192159---sliping Wheel--4 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 69014191858 Avskåret hjul 6 tommers diameter diamant 100g
4 892 NOK / enhet