MARSON SBL6-16V Blind Rivet Button 3/16 X 1.200, 2000Pk | AE3CTZ 5CFN0

MARSON SBL6-16V Blindnagleknapp 3/16 X 1.200, 2000pk

På lager
Vare: AE3CTZ Modell: SBL6-16VKryssreferanse: 5CFN0

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 607 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#11
Grip Range0.876 til 1.00 "
Hode Dia.0.615 "
Hodehøyde0.09 "
hode~~POS=TRUNCStor flens, knapp
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde1.2 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)610
Strekkfasthet870 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7318230000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kjerne (hul)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARSON SBL6-16V Blindnagleknapp 3/16 X 1.200, 2000pk
2 607 NOK /pakke