Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07030.200.0060 Socket Head Cap Screw Low Steel M20 x 2.50, 60mm Length, 10PK | AH7TRE 38CX67

GRAINGER M07030.200.0060 Hylseskrue Lavt stål M20 x 2.50, 60 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AH7TRE Modell: M07030.200.0060Kryssreferanse: 38CX67
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
1 957 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
Kjørestørrelse17mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.30mm
Hodehøyde12mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde60
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M20
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7064
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07030.200.0060 Hylseskrue Lavt stål M20 x 2.50, 60 mm lengde, 10 PK
1 957 NOK /pakke