Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31452 Utgangsfilter, IP20, 0.55 hk Maks utgangseffekt, 200 til 240VAC, 2.4 A Maks utgangsstrøm | CU2CKL 55WJ63

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31452 Utgangsfilter, IP20, 0.55 hk Maks utgangseffekt, 200 til 240VAC, 2.4 A Maks utgangsstrøm

På lager
Vare: CU2CKL Modell: VW3A31452Kryssreferanse: 55WJ63

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 877 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtgangsfilter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1796
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31451 Utgangsfilter, IP20, 0.25 hk Maks utgangseffekt, 200 til 240VAC, 1.4 A Maks utgangsstrøm | CU2CKK 55WJ62 VW3A314511 877 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31453 Utgangsfilter, IP20, 0.75 hk Maks utgangseffekt, 200 til 240VAC, 3.5 A Maks utgangsstrøm | CU2CKM 55WJ64 VW3A314531 319 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31452 Utgangsfilter, IP20, 0.55 hk Maks utgangseffekt, 200 til 240VAC, 2.4 A Maks utgangsstrøm
1 877 NOK / enhet