Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUCKLOK HKLP-R8-6-PKT Rivet Domed, 1/4 Inch Dia,. 0.080 Grip, 25Pk | AE9XEB 6NCP9

HUCKLOK HKLP-R8-6-PKT Naglekuppel, 1/4 tomme dia,. 0.080 Grip, 25Pk

På lager
Vare: AE9XEB Modell: HKLP-R8-6-PKTKryssreferanse: 6NCP9
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
221NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Grip Range0.080-0.375
Hode Dia.0.251-0.260
Hodehøyde1.06 "
hode~~POS=TRUNCStrukturell kuppel
Hullstørrelse.261-.272 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 4 "
NittematerialeStål
Enkelt skjærstyrke (kg)3500
Strekkfasthet1900 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandHU

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUCKLOK HKLP-R8-6-PKT Naglekuppel, 1/4 tomme dia,. 0.080 Grip, 25Pk
221NOK /pakke