MAGNA-LOK Blinde nagler


filtre
StilModellGrip RangeHode Dia.HodehøydeHead StyleHullstørrelseDornmaterialeNitte Dia.NittematerialePris (eks. mva)
A
MGLT-B6-4-PKT
0.063 "til 0.270". 5 "0.675 "truss.191-.201 "Aluminum3 / 16 "Aluminum164NOK
B
MGLP-R6-4-PKT
0.063 "til 0.270". 385 "0.675 "hvelvet.191-.201 "Stål3 / 16 "Stål140NOK
C
MGLP-U6-4-PKT
0.063 "til 0.270". 385 "0.675 "hvelvet.191-.201 "Rustfritt stål3 / 16 "Rustfritt stål203NOK
D
MGLT-R6-E-PKT
0.063 "til 0.437"0.588 "0.95 "truss.191-.201 "Stål3 / 16 "Stål155NOK
E
MGLP-U8-6-PKT
0.080 "til 0.375". 525 "0.97 "hvelvet.261-.272 "Rustfritt stål1 / 4 "Rustfritt stål248NOK
F
MGLT-R8-6-PKT
0.080 "til 0.375"0.588 "1.405 "truss.191-.201 "Stål1 / 4 "Stål223NOK
G
MGLP-R8-6-PKT
0.080 "til 0.375". 525 "0.97 "hvelvet.261-.272 "Stål1 / 4 "Stål222NOK
H
MGLP-U8-7-PKT
0.080 "til 0.437"0.525 "1.22 "hvelvet.261-.272 "Rustfritt stål1 / 4 "Rustfritt stål258NOK
I
MGL100-B6-6-PKT
0.125 "til 0.331". 345 "0.762 "forsenket.191-.201 "Aluminum3 / 16 "Aluminum157NOK
J
MGL100-B8-8-PKT
0.160 "til 0.475"0.405 "1.06 "forsenket.261-.272 "Aluminum1 / 4 "Aluminum237NOK
K
MGLP-R6-7-PKT
0.214 "til 0.437". 385 "0.825 "hvelvet.191-.201 "Stål3 / 16 "Stål142NOK
L
MGLP-U6-7-PKT
0.214 "til 0.437". 385 "0.825 "hvelvet.191-.201 "Rustfritt stål3 / 16 "Rustfritt stål210NOK
M
MGLT-B6-7-PKT
0.214 "til 0.437". 5 "0.825 "truss.191-.201 "Aluminum3 / 16 "Aluminum174NOK
N
MGL100-B6-9-PKT
0.305 "til 0.500". 345 "0.929 "forsenket.191-.201 "Aluminum3 / 16 "Aluminum173NOK
O
MGLP-R8-10-PKT
0.350 "til 0.625". 525 "1.22 "hvelvet.261-.272 "Stål1 / 4 "Stål277NOK
P
MGL100-B8-12-PKT
0.415 "til 0.725"0.405 "1.31 "forsenket.261-.272 "Aluminum1 / 4 "Aluminum305NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?