Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGNA-LOK MGLT-R6-E-PKT Blind Rivet, 0.191 To 0.201 Inch Hole, 25PK | CG8YAA 6NCV0

HUCKLOK MGLT-R6-E-PKT blindnagle, 0.191 til 0.201 tommers hull, 25PK

På lager
Vare: CG8YAA Modell: MGLT-R6-E-PKTKryssreferanse: 6NCV0

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
155NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Grip Range0.063 "til 0.437"
Hode Dia.0.588 "
Hodehøyde0.95 "
Head Styletruss
Hullstørrelse.191-.201 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)1,300 kg
StilStrukturell blindnagle
Strekkfasthet1,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUCKLOK MGLT-R6-E-PKT blindnagle, 0.191 til 0.201 tommers hull, 25PK
155NOK /pakke