Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGNA-LOK MGLT-B6-7-PKT blindnagle, 0.191 til 0.201 tomme hull, 25PK | CG8XZZ 6NCU8

HUCKLOK MGLT-B6-7-PKT blindnagle, 0.191 til 0.201 tommers hull, 25PK

På lager
Vare: CG8XZZ Modell: MGLT-B6-7-PKTKryssreferanse: 6NCU8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
174NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Grip Range0.214 "til 0.437"
Hode Dia.. 5 "
Hodehøyde0.825 "
Head Styletruss
Hullstørrelse.191-.201 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.3 / 16 "
NittematerialeAluminum
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)600 kg
StilStrukturell blindnagle
Strekkfasthet500 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUCKLOK MGLT-B6-7-PKT blindnagle, 0.191 til 0.201 tommers hull, 25PK
174NOK /pakke