GRAINGER Blind nagle med kuppel, 5056 aluminium


filtre
StilModellBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseNitte Dia.NittelengdeNittetypePris (eks. mva)
A
U34121.018.0616
#110.876 til 1.000 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "1.2 "Åpen450NOK
B
U33610.018.0062
#110.063 til 0.125 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.406 "Stengt406NOK
C
U34121.018.0068
#110.376 til 0.500 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.7 "Åpen267NOK
D
U34121.018.0066
#110.313 til 0.375 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.575 "Åpen227NOK
E
U34121.018.0064
#110.188 til 0.250 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.45 "Åpen178NOK
F
U34121.018.0063
#110.126 til 0.187 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.387 "Åpen123NOK
G
U34121.018.0062
#110.063 til 0.125 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.325 "Åpen188NOK
H
U33610.018.0063
#110.126 til 0.187 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.468 "Stengt219NOK
I
U33610.018.0066
#110.313 til 0.375 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.656 "Stengt473NOK
J
U33610.018.0068
#110.376 til 0.500 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.781 "Stengt451NOK
K
U33610.018.0064
#110.188 til 0.250 "0.356 til 0.394 "0.08 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.531 "Stengt330NOK
L
U34121.018.0612
#110.626 til 0.750 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.95 "Åpen323NOK
M
U34121.018.0614
#110.751 til 0.875 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "1.075 "Åpen576NOK
N
U34121.018.0610
#110.501 til 0.625 "0.356 til 0.394 "0.06 "0.192 til 0.196 "3 / 16 "0.825 "Åpen317NOK
O
U33610.015.0054
#200.188 til 0.250 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.5 "Stengt304NOK
P
U34121.015.0512
#200.626 til 0.750 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.925 "Åpen413NOK
Q
U33610.015.0055
#200.251 til 0.312 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.562 "Stengt760NOK
R
U34121.015.0053
#200.126 til 0.187 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.362 "Åpen355NOK
S
U34121.015.0058
#200.376 til 0.500 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.675 "Åpen456NOK
T
U34121.015.0054
#200.188 til 0.250 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.425 "Åpen355NOK
U
U34121.015.0510
#200.501 til 0.625 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.8 "Åpen288NOK
V
U34121.015.0056
#200.313 til 0.375 "0.296 til 0.328 "0.05 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.55 "Åpen281NOK
W
U33610.015.0053
#200.126 til 0.187 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.437 "Stengt282NOK
X
U33610.015.0052
#200.063 til 0.125 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.375 "Stengt643NOK
Y
U33610.015.0058
#200.376 til 0.500 "0.296 til 0.328 "0.065 "0.160 til 0.164 "5 / 32 "0.75 "Stengt607NOK
Z
U34121.012.0044
#300.188 til 0.250 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.4 "Åpen258NOK
A1
U33610.012.0045
#300.251 til 0.312 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.547 "Stengt569NOK
B1
U34121.012.0410
#300.501 til 0.625 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.775 "Åpen516NOK
C1
U33610.012.0044
#300.188 til 0.250 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.485 "Stengt517NOK
D1
U33610.012.0042
#300.063 til 0.125 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.36 "Stengt562NOK
E1
U34121.012.0045
#300.251 til 0.312 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.462 "Åpen211NOK
F1
U33610.012.0048
#300.376 til 0.500 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.735 "Stengt424NOK
G1
U34121.012.0041
#300.020 til 0.062 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.212 "Åpen208NOK
H1
U33610.012.0046
#300.313 til 0.375 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.61 "Stengt531NOK
I1
U34121.012.0042
#300.063 til 0.125 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.275 "Åpen144NOK
J1
U34121.012.0412
#300.626 til 0.750 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.9 "Åpen287NOK
K1
U34121.012.0048
#300.376 til 0.500 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.65 "Åpen313NOK
L1
U34121.012.0046
#300.313 til 0.375 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.525 "Åpen318NOK
M1
U34121.012.0043
#300.126 til 0.187 "0.238 til 0.262 "0.04 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.337 "Åpen140NOK
N1
U33610.012.0041
#300.020 til 0.062 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.297 "Stengt493NOK
O1
U33610.012.0043
#300.126 til 0.187 "0.224 til 0.252 "0.05 "0.129 til 0.133 "1 / 8 "0.422 "Stengt327NOK
P1
U34121.009.0034
#410.126 til 0.250 "0.178 til 0.198 "0.032 "0.097 til 0.100 "3 / 32 "0.375 "Åpen257NOK
Q1
U34121.009.0036
#410.251 til 0.375 "0.178 til 0.198 "0.032 "0.097 til 0.100 "3 / 32 "0.5 "Åpen171NOK
R1
U34121.009.0032
#410.020 til 0.125 "0.178 til 0.198 "0.032 "0.097 til 0.100 "3 / 32 "0.25 "Åpen297NOK
S1
U34121.025.0084
F0.188 til 0.250 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "1 / 4 "0.5 "Åpen191NOK
T1
U33610.025.0086
F0.251 til 0.375 "0.475 til 0.525 "0.1 "0.257 til 0.261 "1 / 4 "0.695 "Stengt324NOK
U1
U33610.025.0084
F0.126 til 0.250 "0.475 til 0.525 "0.1 "0.257 til 0.261 "1 / 4 "0.57 "Stengt269NOK
V1
U34121.025.0812
F0.626 til 0.750 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "1 / 4 "1"Åpen381NOK
W1
U34121.025.0088
F0.376 til 0.500 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "1 / 4 "0.75 "Åpen220NOK
X1
U34121.025.0086
F0.313 til 0.375 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "1 / 4 "0.625 "Åpen253NOK
Y1
U34121.025.0810
F0.501 til 0.625 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "1 / 4 "0.875 "Åpen239NOK
Z1
U34121.025.0814
F0.751 til 0.875 "0.475 til 0.525 "0.08 "0.257 til 0.261 "1 / 4 "1.125 "Åpen392NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?