Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U33610.018.0064 Blindnagle 3/16 Tommer X 0.531 Tommer Dome, 250PK | AG2WVW 32MN08

GRAINGER U33610.018.0064 Blindnagle 3/16 tommer X 0.531 tommer kuppel, 250 PK

På lager
Vare: AG2WVW Modell: U33610.018.0064Kryssref.: 32MN08 / 164A23
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
330NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#11
Grip Range0.188 til 0.250 "
Hode Dia.0.356 til 0.394 "
Hodehøyde0.08 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.531 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)500 kg
Strekkfasthet690 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.635
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Produktdetaljer:

    • 32MN08 er en foreslått erstatning av 5RTY0

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U33610.018.0064 Blindnagle 3/16 tommer X 0.531 tommer kuppel, 250 PK
330NOK /pakke