Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34121.018.0614 Blind Rivet 3/16 Inch 1.075 Inch Dome, 250PK | AG2WMB 32MK82

GRAINGER U34121.018.0614 Blindnagle 3/16 tommer 1.075 tommer kuppel, 250 PK

På lager
Vare: AG2WMB Modell: U34121.018.0614Kryssref: 32MK82 / 163Y38

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
576NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#11
Grip Range0.751 til 0.875 "
Hode Dia.0.356 til 0.394 "
Hodehøyde0.06 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde1.075 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)380 kg
Strekkfasthet500 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0526
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34121.018.0614 Blindnagle 3/16 tommer 1.075 tommer kuppel, 250 PK
576NOK /pakke