Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34126.012.4143 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.323 Inch Flange, 500PK | AH3KBN 32MR12

GRAINGER U34126.012.4143 Blindnagle 1/8 tommer X 0.323 tommer flens, 500 PK

På lager
Vare: AH3KBN Modell: U34126.012.4143Kryssref.: 32MR12 / 164C35
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
231NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#30
Grip Range0.039 til 0.189 "
Hode Dia.0.360 til 0.390 "
Hodehøyde0.065 "
Head StyleStor flenset
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.323 "
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)157 kg
StilMultigrip-nagle
Strekkfasthet224 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5666
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)11.18

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34126.012.4143 Blindnagle 1/8 tommer X 0.323 tommer flens, 500 PK
231NOK /pakke