Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUCKLOK MGLT-R6-4-PKT Rivet Truss, 3/16 tommer Dia., 0.062 Grip, 25Pk | AE9XEC 6NCU9

HUCKLOK MGLT-R6-4-PKT Naglestol, 3/16 tommers diameter, 0.062 grep, 25pk

På lager
Vare: AE9XEC Modell: MGLT-R6-4-PKTKryssreferanse: 6NCU9
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
152NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Grip Range0.062-0.270
Hode Dia.. 5 "
Hodehøyde. 675
hode~~POS=TRUNCStrukturell bindingsverk
Hullstørrelse.191-.201 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
NittematerialeStål
Enkelt skjærstyrke (kg)1300
Strekkfasthet1200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: MAGNA-LOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUCKLOK MGLT-R6-4-PKT Naglestol, 3/16 tommers diameter, 0.062 grep, 25pk
152NOK /pakke