MAGNA-GRIPS Blinde nagler


filtre
StilModellGrip RangeHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCHullstørrelseNitte Dia.Enkelt skjærstyrke (kg)StrekkfasthetPris (eks. mva)
A
MGPB-R6-10G-PKT
.062-.625 ".345-.394 ".113-.125 "Strukturell knapp.191-.201 "3 / 16 "1,300 kg1,200 kg57NOK
B
MGP98T-R6-10G-PKT
.062-.625 ".450-.488 ".91-.105 "Rivet.191-.201 "3 / 16 "1,300 kg1,200 kg58NOK
C
MGPB-R8-10G-PKT
.062-.625 ".475-.525 ".136-.152 "Strukturell knapp.261-.272 "1 / 4 "2,500 kg2,200 kg67NOK
D
MGPT-R8-10G-PKT
.062-.625 ".531-.594 ".103-.115 "Strukturell bindingsverk.261-.272 "1 / 4 "2,500 kg2,200 kg73NOK
E
MGPT-R8-20G-PKT
.312-1.125 ".531-.594 ".103-.115 "Strukturell bindingsverk.261-.272 "1 / 4 "2,500 kg2,200 kg74NOK
F
MGPB-R6-20G-PKT
.312-1.125 ".345-.394 ".113-.125 "Strukturell knapp.191-.201 "3 / 16 "1,300 kg1,200 kg69NOK
G
MGP98T-R6-20G-PKT
.312-1.125 ".450-.488 ".91-.105 "Rivet.191-.201 "3 / 16 "1,300 kg1,200 kg74NOK
H
MGPB-R8-20G-PKT
.312-1.125 ".475-.525 ".136-.152 "Strukturell knapp.261-.272 "1 / 4 "2,500 kg2,200 kg76NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?