SHARON PIPING Lue


filtre
Klasse: 3000
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
S5034C 014
304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-35 / 64 "1.5 "348NOK
A
S5034C 002
304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi @ 150 grader F1965 psi @ 350 grader F7 / 8 "1 / 4 "82NOK
A
S5034C 006
304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F1.5 "3 / 4 "210NOK
A
S5034C 020
304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-31 / 32 "2"492NOK
A
S5034C 001
304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F45 / 64 "1 / 8 "103NOK
A
S5034C 003
304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F1.031 "3 / 8 "136NOK
A
S5034C 012
304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-15 / 64 "1.25 "268NOK
A
S5034C 004
304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F1-17 / 64 "1 / 2 "119NOK
B
S4036C 010
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1.75 "1"356NOK
B
S4036C 002
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F3 / 4 "1 / 4 "116NOK
B
S4036C 001
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F5 / 8 "1 / 8 "118NOK
B
S4036C 003
316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F7 / 8 "3 / 8 "95NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?