WESTWARD Dead Blow Hammer


filtre
Ikke-parkering: Nei , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , Type: Død blåse
StilModellHodevektAnsiktsdiameterHandleTotal lengdeHåndtere fargeHåndteringsmaterialeHodefargeHodelengdePris (eks. mva)
A
22PN73
8 oz.1.75 "Stål med lite karbon, PVC-deksel10.625 "BlåPVC over stålBlå3.125 "130NOK
B
5MX32
14 oz.1.125 "Stål dekket med gummi11.5 "SvartGummi over stålSvart3.25 "164NOK
C
4YR64
18 oz.1.5 "Stål dekket med gummi12.5 "SvartGummi over stålSvart3.625 "220NOK
A
22PN72
32 oz.2.125 "Stål med lite karbon, PVC-deksel13.5 "BlåPVC over stålBlå3.875 "302NOK
C
4YR66
37 oz.1.75 "Stål dekket med gummi16.5 "SvartGummi over stålSvart4.38 "295NOK
A
22PN71
48 oz.2.375 "Stål med lite karbon, PVC-deksel13.75 "BlåPVC over stålBlå4.875 "368NOK
B
5MX33
51 oz.2"Stål dekket med gummi14.875 "SvartGummi over stålSvart5"418NOK
A
22PN70
64 oz.2.625 "Stål med lite karbon, PVC-deksel14.375 "BlåPVC over stålBlå5.25 "467NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?