FLUORAMICS Tufoil Lighting Fett


Fluoramics Tufoil lynfett er jellerte versjoner av Fluoramics Tufoil-fett for drift i betydelig lavere driftstemperaturer og forlenger maskineri og lagres levetid. Disse fettene som er lett å skjære er egnet for bruksområder som krever motstand mot lavt utbruddsmoment....-gli og slitasje. De er også ideelle for sklier og bolter på skytevåpen, da de ikke løper etter at de har blitt mykere når pistolen varmes opp.Les meg

filtre
Farge: Hvit , Materiale: Syntetisk
StilModellcontainer typeSakStørrelsePris (eks. mva)
A
9121275
-Grease-574NOK
RFQ
A
9121270
-Grease-231NOK
RFQ
B
9100004
PlastkrukkeSyntetisk fett0.25 lb.286NOK
C
9100005
PlastkrukkeSyntetisk fett0.5 lb.489NOK
D
9121262
PlaststempelSyntetisk fett1"883NOK
E
9121263
TubeSyntetisk fett125 Gram315NOK

Tufoil Lighting Fett

Fluoramiske lynfett er designet for bruksområder som krever lav temperatur, lavt utbruddsmoment og slitasje, og er dermed ideell for bruk på maskindeler, som gir, fin- eller servolager og steppere. For å gi en tilstoppingsfri drift er disse girsmøremidlene best egnet på grunn av deres Tufoil-teknologi med ekstremt små suspensjonspartikler i sin formulering (5 mikron) som brukes til å forlenge lagerets levetid ved å senke driftstemperaturen. Velg fra et bredt utvalg av disse Tufoil lynfettene, som tilbys i plastbeholdere, plaststempel og rørbeholdere, tilgjengelig i størrelser fra 0.125 til 453.59 gram på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Fluoramics Tufoil lynfett kan påføres med en hånd, fettbørste eller håndpakning fra en krukke som alt annet fett. Det kan imidlertid være nødvendig med en smørepistol for å bruke fettpatroner.
  • I gamle maskiner bør brukerne først legge en fettdråpe på overflaten og betjene mekanismen. Tørk deretter av overflødig med en ren serviett.
  • Prosessen må gjentas til vevet ikke blir misfarget av skitt eller metallrester fra det gamle smøremidlet.
  • Gamle lagre og mekanismer kan bringes til live igjen ved å bare duppe på alle overflater og gamle klebrige girkasser.

Egenskaper

  • Fluoramics Tufoil lynfett brukes i fine lagre, skytevåpen, gir, steppere, servolager og roboter.
  • De er vurdert til NLGI 1 med bearbeidet penetrasjon på 351 ved 77 grader F & 60 slag.
  • Disse lynfettene har et fallpunkt på 480 grader F, over hvilket de endres fra en halvfast til en flytende tilstand.
  • De har en jevn blanding uten klumper eller fremmedlegemer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er NLGI-nummeret i disse Fluoramics Tufoil lynfettene?

NLGI-nummer (kalt "NLGI-grad") eller bearbeidet penetrasjon refererer til den relative hardheten eller mål på stivheten til fett som brukes til smøring.

Hvilke størrelser er tilgjengelige i disse Fluoramics Tufoil lynfettene?

  • 15 g krukke
  • 1/4 lb krukke
  • 1/2 lb krukke
  • 1 lb krukke
  • 3 oz fettpatron
  • 13.39 oz fettpatron

Hva betyr skjærstabilitet i disse Fluoramics Tufoil lynfettene?

Skjærstabilitet refererer til fettets motstand mot viskositetstap på grunn av eksponering for mekaniske belastninger. Langkjedede polymerer av fett med lav skjærkraft brytes ned under tynnere viskositet og tung mekanisk belastning, noe som resulterer i akselerert intern motorslitasje og høyere oljeforbruk. Disse Fluoramics Tufoil lynfettene har skjærstabilitet (forlenget arbeidspenetrasjon) på 342 ved 77 grader F og 10000 / 100000 slag.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?