Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLUORAMICS 9100004 Tufoil Lighting Grease Jar, 0.25 lbs | AG8HRL

FLUORAMICS 9100004 Tufoil Lighting Grease Jar, 0.25 lbs

På lager
Vare: AG8HRL Modell: 9100004
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
286NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSyntetisk fett
FARGEHvit
container typePlastkrukke
Flash Point200 grader
MaterialeSyntetisk
Størrelse0.25 lb.
typenSkyv fett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)9.22
Skipets lengde (cm)7.32
Skipets bredde (cm)7.32
OpprinnelseslandUS

Standarder og godkjenninger:

  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er et flammepunkt?

A. Flammepunkt er minimumstemperaturen der dampen som produseres ved kontinuerlig oppvarming av smøremidler kan antennes.

Sp. Hvordan påføre Fluoramics 9100004 fett på maskiner?

A.

  • Påfør fettet på maskineriet for hånd / smørebørste / håndpakke.
  • Legg en dråpe på overflaten, bearbeid mekanismen og tørk av overflødig fett med en ren serviett.
  • Gjenta til vevet ikke lenger er misfarget av skitt og metallrester etterlatt av det gamle smøremidlet.

Produktvarianter

ProduktModellcontainer typeSakStørrelsePris
FLUORAMICS 9100005 Tufoil Lighting Grease Jar, 0.5 lbs | AG8HRM 9100005PlastkrukkeSyntetisk fett0.5 lb.489NOK
FLUORAMICS 9121262 Tufoil Lighting Grease Jar, 1 lbs | AG8HRN 9121262PlaststempelSyntetisk fett1"883NOK
FLUORAMICS 9121263 Tufoil Lighting Grease Tube, 125 Gram | AG8HRP 9121263TubeSyntetisk fett125 Gram315NOK
FLUORAMICS 9121270 Mini fettpatron, 3 Oz. | CH3TGN 9121270-Grease-231NOK
RFQ
FLUORAMICS 9121275 Fettpatron, 14 Oz. | CH3TGP 9121275-Grease-574NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLUORAMICS 9100004 Tufoil Lighting Grease Jar, 0.25 lbs
286NOK / enhet