Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLUORAMICS 9100005 Tufoil Lighting Grease Jar, 0.5 lbs | AG8HRM

FLUORAMICS 9100005 Tufoil Lighting Grease Jar, 0.5 lbs

På lager
Vare: AG8HRM Modell: 9100005
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
489NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSyntetisk fett
FARGEHvit
container typePlastkrukke
Flash Point200 grader
MaterialeSyntetisk
Størrelse0.5 lb.
typenSkyv fett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.28
Skipets høyde (cm)10.49
Skipets lengde (cm)9.22
Skipets bredde (cm)9.22
OpprinnelseslandUS

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. I hvilket krukkemateriale oppbevares dette Fluoramics 9100005 Tufoil lynfett?

A. Fluoramics 9100005 lynfett oppbevares i en plastboks for å forhindre lekkasje.

Q. Hva er flammepunktstemperaturen til dette lynfettet?

A. Dette fettet har flammepunktstemperaturer på opptil 200 grader C.

Produktvarianter

ProduktModellcontainer typeSakStørrelsePris
FLUORAMICS 9100004 Tufoil Lighting Grease Jar, 0.25 lbs | AG8HRL 9100004PlastkrukkeSyntetisk fett0.25 lb.286NOK
FLUORAMICS 9121262 Tufoil Lighting Grease Jar, 1 lbs | AG8HRN 9121262PlaststempelSyntetisk fett1"883NOK
FLUORAMICS 9121263 Tufoil Lighting Grease Tube, 125 Gram | AG8HRP 9121263TubeSyntetisk fett125 Gram315NOK
FLUORAMICS 9121270 Mini fettpatron, 3 Oz. | CH3TGN 9121270-Grease-231NOK
RFQ
FLUORAMICS 9121275 Fettpatron, 14 Oz. | CH3TGP 9121275-Grease-574NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLUORAMICS 9100005 Tufoil Lighting Grease Jar, 0.5 lbs
489NOK / enhet