Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39250.087.0022 Parallel Key C45K Steel 8 X 7 X 22Mm, 50PK | AH7XLD 38DX20

GRAINGER M39250.087.0022 Parallellnøkkel C45K Stål 8 X 7 X 22 Mm, 50PK

På lager
Vare: AH7XLD Modell: M39250.087.0022Kryssreferanse: 38DX20
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
314NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell nøkkel
FinishPlain
Lengde22
MaterialeC45K stål
Størrelse8 x 7 x 22mm
Tykkelse ToleranseDin 6885A
typenHøy

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4424
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39250.087.0022 Parallellnøkkel C45K Stål 8 X 7 X 22 Mm, 50PK
314NOK /pakke