Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 22PN73 Dead Blow Hammer Steel / pvc 8 Ounce 10-5 / 8 In | AB6YFL

WESTWARD 22PN73 Dead Blow Hammer Stål/pvc 8 Unse 10-5/8 In

På lager
Vare: AB6YFL Modell: 22PN73
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
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDead Blow Hammer
Ansiktsdiameter1.75 "
HandleStål med lite karbon, PVC-deksel
Håndtere fargeBlå
HåndteringsmaterialePVC over stål
HodefargeBlå
Hodelengde3.125 "
HodematerialeStål med lite karbon, PVC-deksel m / stålskudd
Hodevekt8 oz.
IkkeparkeringNei
Total lengde10.625 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.549
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8205206000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHodevektAnsiktsdiameterHandleTotal lengdeHåndtere fargeHåndteringsmaterialeHodefargeHodelengdePris
WESTWARD 22PN70 Dead Blow Hammer, Steel/PVC, 64 Oz Head, 14-3/8 "Length | AB6YFH 22PN7064 oz.2.625 "Stål med lite karbon, PVC-deksel14.375 "BlåPVC over stålBlå5.25 "467NOK
WESTWARD 22PN71 Dead Blow Hammer Steel / pvc 48 Ounce 13-3 / 4 In | AB6YFJ 22PN7148 oz.2.375 "Stål med lite karbon, PVC-deksel13.75 "BlåPVC over stålBlå4.875 "368NOK
WESTWARD 22PN72 Dead Blow Hammer Steel / pvc 32 Ounce 13-1 / 2 In | AB6YFK 22PN7232 oz.2.125 "Stål med lite karbon, PVC-deksel13.5 "BlåPVC over stålBlå3.875 "302NOK
WESTWARD 4YR64 Dead Blow Hammer 1 1/8 Lb stål med gummi | AE2NRJ 4YR6418 oz.1.5 "Stål dekket med gummi12.5 "SvartGummi over stålSvart3.625 "220NOK
WESTWARD 4YR66 Dead Blow Hammer 2 1/4 Lb stål med gummi | AE2NRK 4YR6637 oz.1.75 "Stål dekket med gummi16.5 "SvartGummi over stålSvart4.38 "295NOK
WESTWARD 5MX32 Hammer Dead Blow 14 Oz | AE4VCF 5MX3214 oz.1.125 "Stål dekket med gummi11.5 "SvartGummi over stålSvart3.25 "164NOK
WESTWARD 5MX33 Hammer Dead Blow 51 Oz | AE4VCG 5MX3351 oz.2"Stål dekket med gummi14.875 "SvartGummi over stålSvart5"418NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 22PN73 Dead Blow Hammer Stål/pvc 8 Unse 10-5/8 In
130NOK / enhet