Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARON PIPING S5034C 014 Cap 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål | AB2FTH 1LUB5

SHARON PIPING S5034C 014 Cap 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AB2FTH Modell: S5034C 014Kryssreferanse: 1LUB5

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
317NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body Material304 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi
Maks. Damptrykk2810 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.2-35 / 64 "
Rørstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SHARON PIPING S5034C 012 Cap 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål | AB2FTG 1LUB3 S5034C 012304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-15 / 64 "1.25 "251NOK
SHARON PIPING S5034C 020 Cap 2 Tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB2FTK 1LUB7 S5034C 020304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi2810 psi @ 350 grader F2-31 / 32 "2"407NOK
SHARON PIPING S4036C 001 Cap 1/8 tommers gjenget 316 rustfritt stål | AC3JJK 2TY74 S4036C 001316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F5 / 8 "1 / 8 "127NOK
SHARON PIPING S4036C 002 Cap 1/4 tommers gjenget 316 rustfritt stål | AC3JJL 2TY75 S4036C 002316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F3 / 4 "1 / 4 "129NOK
SHARON PIPING S4036C 003 Cap 3/8 tommers gjenget 316 rustfritt stål | AC3JJM 2TY76 S4036C 003316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F7 / 8 "3 / 8 "84NOK
SHARON PIPING S4036C 010 Cap 1 tommers gjenget 316 rustfritt stål | AC3JJQ 2TY79 S4036C 010316 rustfritt stålFNPT3000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1.75 "1"397NOK
SHARON PIPING S5034C 001 Cap 1/8 tommers muffsveis 304 rustfritt stål | AC3KFE 2UB76 S5034C 001304 rustfritt stålStikkontakt sveising3000 psi @ 150 grader F2810 psi @ 350 grader F45 / 64 "1 / 8 "97NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARON PIPING S5034C 014 Cap 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål
317NOK / enhet