BACHARACH Manifoldmåler sett tilbehør

filtre

IMPERIAL -

Slangeavstengningsadaptere

StilModellVinkelLengdePris (eks. mva)
A17-C902"397NOK
B16-CRett2.5 "304NOK
YELLOW JACKET -

Ladeslanger

Yellow Jacket ladeslanger brukes til å betjene kjølemiddelinnholdet i ammoniakkledninger, sylinderventiler og brenseloljeenheter. Disse slangene er utformet med en fuktsperre for å gi økt motstand mot fuktvandring, som som et resultat kan forurense dyre kjølemedier. Nylonpermeasjonsbarrieren til disse Yellow Jacket-slangene overholder SAE-kravene J2196 for CFC-, HCFC- og HFC-kjølemidler. Et bredt utvalg av disse slangene er tilgjengelige i røde, blå og gule fargealternativer raptor Supplies.

StilModellFARGETilkoblingsstørrelseSakLengdeAntall slangertypenPris (eks. mva)
A25202Blå1/4 "KvinneLadeslange9"1H VAC588NOK
B25602Rød1/4 "KvinneLadeslange9"1H VAC581NOK
C25980Rød, gul, blå1/4 "KvinneLadeslangesett9"3H VAC1 742NOK
D21990Rød, gul, blå, svart1 / 4 "Ladeslange60 "4Kjøleskap og klimaanlegg1 950NOK
E25002Gul1/4 "KvinneLadeslange9"1H VAC565NOK
DAYTON -

Lade- / vakuumslanger

Dayton ladeslanger er designet for bruk med HFC og HCFC kjølemedier, inkludert R-410A. De oppfyller SAE J2196-standardene og har tilkoblinger for automatisk avstengning. Disse ladeslangene er egnet for bruk med manifoldmåler i kjøle- og klimaanlegg. Velg mellom en rekke av disse ladeslangene, tilgjengelig i blå, røde og gule farger.

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A4PDG7Blå256NOK
B4PDG6Rød256NOK
C4PDG5Gul432NOK
JB INDUSTRIES -

Flytende ladeadaptere

StilModellTilkoblingsstørrelsePris (eks. mva)
ALC-41 / 4 "245NOK
ALC-55 / 16 "232NOK
YELLOW JACKET -

HVAC hurtigkoblinger

StilModellVinkelTilkoblingsstørrelsetypenPris (eks. mva)
A191090 Degrees1 / 4 "Rett339NOK
B1920845 Degrees1/4 "Kvinne x 1/4" MannH VAC360NOK
C1920990 Degrees1 / 4 "90 Degrees351NOK
IMPERIAL -

PolarShield ladeslanger med automatiske stengeventiler

Imperial 900-serie ladeslanger oppfyller kravene til UL-1963, SAE-J2196 og EPA for styrke, trykk og kjølemediumgjennomtrengning. Disse Kevlar-forsterkede gummislangene er tilgjengelige i røde, gule og blå farger for å unngå sammenkoblinger og er utstyrt med 1/4 tommers messingkontakter. Disse kjøle- og klimaanleggsladene har sprengnings- og arbeidstrykk på henholdsvis 4000 og 800 psi. Raptor Supplies selger et bredt utvalg av Imperial PolarShield ladeslanger med en sikkerhetsfaktor på 5: 1.

StilModellFARGESakAntall slangerPris (eks. mva)
A905-MRBBlåLadeslange1591NOK
B905-MRRRødLadeslange1550NOK
C905-FRURød, gul, blå settLadeslangesett31 592NOK
D905-MRYGulLadeslange1543NOK
YELLOW JACKET -

Pluss II ladeslanger

StilModellArbeids pressVinkelBurst PressFARGETilkoblingsstørrelseLengdeAntall slangertypenPris (eks. mva)
A14560600 PSI0 Degrees3000 psiGul3/8 "Rett60 "1Kjøleskap og klimaanlegg764NOK
A29060800 PSI0 Degrees4000 PSIGul1/4 "Kvinne60 "1Kjøleskap og klimaanlegg768NOK
B22985800 PSI45 Degrees4000 PSIRød, gul, blå sett1/4 "Kvinne60 "3Kjøleskap og klimaanlegg1 953NOK
C25985800 PSI45 Degrees4000 PSIRød, gul, blå1/4 "Kvinne60 "3H VAC2 548NOK
D22983800 PSI45 Degrees4000 PSIRød, gul, blå1/4 "Kvinne36 "3H VAC1 439NOK
E22984800 PSI45 Degrees4000 PSIGul / Blå / Rød1 / 4 "48 "3Kjøleskap og klimaanlegg1 651NOK
F21672800 PSI45 Degrees4000 PSIRød1 / 4 "72 "1Kjøleskap og klimaanlegg508NOK
RFQ
F21648800 PSI45 Degrees4000 PSIRød1 / 4 "48 "1Kjøleskap og klimaanlegg419NOK
F21048800 PSI45 Degrees4000 PSIGul1 / 4 "48 "1Kjøleskap og klimaanlegg433NOK
G21985800 PSI0 Degrees4000 PSIRød, gul, blå sett1/4 "Rett60 "3Kjøleskap og klimaanlegg1 356NOK
H21260800 PSI0 Degrees4000 PSIBlå1/4 "Rett60 "1Kjøleskap og klimaanlegg450NOK
H29260800 PSI0 Degrees4000 PSIBlå1/4 "Kvinne60 "1Kjøleskap og klimaanlegg751NOK
I29985800 PSI0 Degrees4000 PSIGul / Blå / Rød1/4 "Kvinne60 "3Kjøleskap og klimaanlegg2 458NOK
J29660800 PSI0 Degrees4000 PSIRød1/4 "Kvinne60 "1Kjøleskap og klimaanlegg752NOK
K25986800 PSI45 Degrees4000 PSIRød, gul, blå1/4 "Kvinne72 "3H VAC2 828NOK
L21983800 PSI45 Degrees4000 PSIRød, gul, blå1/4 "Kvinne36 "3H VAC1 111NOK
M22986800 PSI45 Degrees4000 PSIGul / Blå / Rød1 / 4 "72 "3Kjøleskap og klimaanlegg2 045NOK
F21272800 PSI45 Degrees4000 PSIBlå1 / 4 "72 "1Kjøleskap og klimaanlegg509NOK
F21072800 PSI45 Degrees4000 PSIGul1 / 4 "72 "1Kjøleskap og klimaanlegg520NOK
RFQ
F21248800 PSI45 Degrees4000 PSIBlå1 / 4 "48 "1Kjøleskap og klimaanlegg418NOK
J21660800 PSI0 Degrees4000 PSIRød1/4 "Rett60 "1Kjøleskap og klimaanlegg452NOK
N21060800 PSI0 Degrees4000 PSIGul1/4 "Rett60 "1Kjøleskap og klimaanlegg452NOK
O29983800 PSI45 Degrees4000 PSIRød, gul, blå1/4 "Kvinne36 "3H VAC2 212NOK
YELLOW JACKET -

Varmepumpe manifold tilbehør

StilModellFARGEtypenPris (eks. mva)
A49134BlåLav side573NOK
B49133RødHøy side565NOK
JB INDUSTRIES -

Ladeslanger

StilModellVinkelFARGELengdeAntall slangerPris (eks. mva)
ACLB-720 DegreesSvart72 "1551NOK
BCLS-72R30 DegreesRød72 "1555NOK
CCCLS-6030 DegreesRød, gul, blå sett60 "31 610NOK
IMPERIAL -

400-serie 2-ventil manifold, PolarShield, 1/8 tommers MPT

Imperial erstatningsmanifoldmålere i messing er egnet for å erstatte utslitte/skadede trykkmålere; tomgang for måling av kjølemedietrykk i HVAC-anlegg. Disse enhetene har unik design som gir utmerket motstand mot støt, vibrasjoner og pulseringer for overlegen ytelse og forlenget levetid. De er integrert med lettleste fargekodede skalaer og målestøvler som beskytter mot slag. PolarShield slangesett tilbyr 800 psi arbeidstrykk og 3100 psi sprengningstrykk og er kompatible med CFC, HCFC og HFC kjølemedier. Velg fra et bredt utvalg av disse messingmanifoldene, tilgjengelig i lav- og høyside- og gummitypevarianter.
Raptor Supplies tilbyr også Imperial utskiftningssett for manifoldmåler med nevnte funksjoner med 0 - 500 psi arbeidstrykk.

StilModellBurst PressFARGESaktypenArbeids pressPris (eks. mva)pk. Antall.
A422-CB-Blå2 1/2 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 500 PSI279NOK 1
A425-CB-Blå2 1/2 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 350 PSI273NOK 1
B422-CR-Rød2 1/2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 800 PSI279NOK 1
B423-CR-Rød2 1/2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI253NOK 1
C400-RB-1 blå og 1 rødGauge Boot Set for 2-1 / 2 "målereGummi-98NOK 2
D424-CB2300 PSIBlå2-1 / 2 "erstatningstrykkmålerLav side30 "Hg til 250 PSI232NOK 1
E424-CR3100 PSIRød2-1 / 2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI232NOK 1
IMPERIAL -

Utskiftingsmålere

Imperial erstatningsmålere er egnet for å erstatte skadede trykkmålere, ideelle for måling av kjølemedietrykk i klimaanlegg. Disse målerne har en støtsikker og vibrasjonsdempende design som isolerer nålebevegelsen fra sokkelen. Dette reduserer effekten av støt og gir flagrefri ytelse ved å redusere vibrasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse målerne, tilgjengelig i røde og blå fargekodede urskiver Raptor Supplies.

StilModellFARGESaktypenArbeids pressPris (eks. mva)
A451-CBBlå2 1/2 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 350 PSI261NOK
B451-CRRød2 1/2 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI261NOK
IMPERIAL -

800-serien Polarshield-slanger med automatisk stengeventil

Imperial 800-seriens ladeslangesett har en flerkjølemiddel nylonbarriere som er kompatibel med alle CFC, HFC og HCFC kjølemedier. Imperial PolarShield ladeslanger oppfyller kravene i UL-1963, SAE-J2196 og EPA for styrke, trykk og kjølemiddelgjennomtrengning. Disse ladeslangene er utstyrt med 1/4 tommers hunnkoplinger i messing og har 4000 psi sprengningstrykk og 800 psi arbeidstrykk. De er laget av Kevlar-forsterket gummi og tilbyr en 5:1 sikkerhetsfaktor. Velg fra et bredt utvalg av Imperial slangesett, tilgjengelig i 36, 60 og 72 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellVinkelFARGESlangematerialeSakLengdeAntall slangertypenPris (eks. mva)
A805-FRU0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) (R) ArmeringLadeslangesett60 "3Kjøleskap og klimaanlegg948NOK
B806-FRU0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) (R) ArmeringLadeslangesett72 "3Kjøleskap og klimaanlegg1 015NOK
C803-KCS0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) armeringLadeslangesett36 "3Kjøleskap og klimaanlegg891NOK
C806-KCS0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) armeringLadeslangesett72 "3Kjøleskap og klimaanlegg681NOK
D803-MRB0 DegreesBlåGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange36 "1Kjøleskap og klimaanlegg221NOK
E803-MRY0 DegreesGulGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange36 "1Kjøleskap og klimaanlegg243NOK
F803-MRR0 DegreesRødGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange36 "1Kjøleskap og klimaanlegg221NOK
D805-MRB0 DegreesBlåGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange60 "1Kjøleskap og klimaanlegg287NOK
E805-MRY0 DegreesGulGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange60 "1Kjøleskap og klimaanlegg292NOK
F805-MRR0 DegreesRødGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange60 "1Kjøleskap og klimaanlegg263NOK
G800 MBS30 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) armeringAdapter slangesett6"3ball Valve982NOK
YELLOW JACKET -

Pluss II ladeslangesett

StilModellLengdePris (eks. mva)
A2198448 "1 230NOK
B2998448 "2 406NOK
A2198672 "1 524NOK
B2998672 "2 740NOK
JB INDUSTRIES -

Ladeslange 60 tommer

StilModellFARGEPris (eks. mva)
ACLS-60BBlå601NOK
BCLS-60RRød601NOK
CCLS-60YGul601NOK
JB INDUSTRIES -

Trykkmåler 4 tommer

StilModellFARGEtypenArbeids pressPris (eks. mva)
AM2-400BlåLav side0 til 400 PSI556NOK
BM2-405RødHøy side0 til 800 PSI556NOK
DAYTON -

Erstatning av tørrmålere, 2-3/4 tommer

Dayton 2-3/4 tommer, erstatningsmålere er erstatnings høytrykksmålere som brukes som erstatning for manifoldmålersett. De tåler et arbeidstrykkområde på 0-500 PSI og har 1/8 tommers MNPT-tilkoblingsstørrelse. Velg mellom en rekke av disse målerne, tilgjengelig i røde og blå farger.

StilModellFARGESaktypenArbeids pressPris (eks. mva)
A4PDJ9Blå2 3/4 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 350 PSI78NOK
B4PDJ8Rød2 3/4 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI78NOK
APPROVED VENDOR -

Hurtigkobler

StilModellVinkelLengdetypenPris (eks. mva)
AGGS_130950 Degrees2.5 "Rett236NOK
BGGS_1309645 Degrees1.75 "90 Degrees322NOK
APPROVED VENDOR -

Slå av koblingen

StilModellVinkeltypenPris (eks. mva)
AGGS_130930 DegreesRett lavt tap118NOK
BGGS_1309490 Degrees90 grader lavt tap135NOK
DAYTON -

Høy sidetrykkmåler, 2-3/4 tommer

Dayton 2-3/4 tommers målere er høyside trykkmålere som brukes som erstatning for manifoldmålersett. De er i stand til å motstå et arbeidstrykkområde på 0-500 PSI og har 1/8 NPT-tilkoblingsstørrelse. Velg fra en rekke av disse målerne, tilgjengelig i røde og blå farger.

StilModellFARGESaktypenArbeids pressPris (eks. mva)
A4PDK2Blå2 3/4 "væskefylt erstatningsmålerLav side30 "Hg til 350 PSI151NOK
B4PDK4Blå2 3/4 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 350 PSI78NOK
C4PDK3Rød2 3/4 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI78NOK
D4PDK1Rød2 3/4 "væskefylt erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI152NOK
JB INDUSTRIES -

Manifold slangesett

StilModellTilkoblingsstørrelseSakAntall slangerPris (eks. mva)
ACCLE-60-Manifold slangesett-1 368NOK
BCCLS-72-Manifold slangesett-2 157NOK
CCCLE4-60Rød / gul / blå slange 1/4 "kvinne x 1/4" kvinne, svart slange 3/8 "kvinne x 3/8" kvinneManifold slangesett41 981NOK
DCCLS5-60Gul slange 1/4 "Kvinne x 1/4" Kvinne, rød og blå 1/4 "Kvinne x 5/16" KvinneManifold slangesett, lavt tap31 848NOK
DAYTON -

Målere, 3-1/8 tommer

Dayton utskiftningsmanifoldmålere er designet for bruk med sett med høyt sidefordeler. De brukes ideelt til å erstatte utslitte målere i forskjellige industrielle og kommersielle applikasjoner. Velg mellom en rekke av disse manifoldmålerne, tilgjengelig i typer med høy og lav side.

StilModellFARGESaktypenArbeids pressPris (eks. mva)
A4PDK6Blå3 1/8 "erstatningsmålerLav side30 "Hg til 600 PSI183NOK
B4PDK5Rød3 1/8 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 800 PSI183NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?