Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4PDJ9 2-3/4 tommers erstatningsmåler Blue Dry | AD9CAM

DAYTON 4PDJ9 2-3/4 tommers erstatningsmåler blå tørr

På lager
Vare: AD9CAM Modell: 4PDJ9

Få tak i det April 25, Torsdag
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2 3/4 "erstatningsmåler
FARGEBlå
Tilkoblingsstørrelse1/8 "MNPT
Diameter2.75 "
typenLav side
Arbeids press30 "Hg til 350 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGESaktypenArbeids pressPris
DAYTON 4PDJ8 2-3/4 tommers erstatningsmåler rød tørr | AD9CAL 4PDJ8Rød2 3/4 "erstatningstrykkmålerHøy side0 til 500 PSI78NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4PDJ9 2-3/4 tommers erstatningsmåler blå tørr
78NOK / enhet