Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 806-KCS vakuum-/manifoldslangesett, 72 tommers lengde, 3 slanger | AF2FPG 6T371

IMPERIAL 806-KCS vakuum-/manifoldslangesett, 72 tommers lengde, 3 slanger

På lager
Vare: AF2FPG Modell: 806-KCSKryssref: 6T371
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
681NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLadeslangesett
Vinkel0 Degrees
Burst Press4000 PSI
FARGERød, gul, blå sett
Tilkoblingsstørrelse1/4 "Kvinne
MonteringsmaterialeMessing
SlangematerialeGummi med Kevlar (R) armering
Lengde72 "
Antall slanger3
typenKjøleskap og klimaanlegg
Arbeids press800 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode4009320050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 806-KCS lade-/vakuumslangesett som brukes til kjølemediefylling og -evakuering
    • PolarShield slangesett har 800 psi arbeidstrykk og 4000 psi sprengningstrykk med 5:1 sikkerhetsfaktor; ideell for CFC, HCFC og HFC kjølemedier
    • Har permanent festet, rett kwik kobling avstengningskontakt i den ene enden av hver slange med trekk / skyvmekanisme for å åpne eller lukke systemet uten tap av kjølemiddel
    • Leveres med automatisk avstengningsventil i den ene enden som holder kjølemedietrykket samtidig som det eliminerer farlig høytrykksutslipp fra systemet, og forhindrer ventilasjon eller fingerbrenning

Produktvarianter

ProduktModellVinkelFARGESlangematerialeSakLengdeAntall slangertypenPris
IMPERIAL 800-MBS kuleventiladapterslangesett, 6 tommers lengde - 3 stykker | AC9VVP 3KU69 800 MBS30 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) armeringAdapter slangesett6"3ball Valve982NOK
IMPERIAL 805-MRS Lade-/vakuumslangesett, 60 tommers lengde, 3 slanger | AD8NXU 4LEP3 805-FRU0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) (R) ArmeringLadeslangesett60 "3Kjøleskap og klimaanlegg948NOK
IMPERIAL 806-MRS Ladeslangesett 72 Tommer Rød Gul Blå | AD8NXV 4LEP4 806-FRU0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) (R) ArmeringLadeslangesett72 "3Kjøleskap og klimaanlegg1 015 NOK
IMPERIAL 803-KCS vakuum / ladeslangesett, 36 tommers lengde, 3 slanger | AF2FPF 6T370 803-KCS0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) armeringLadeslangesett36 "3Kjøleskap og klimaanlegg891NOK
IMPERIAL 803-MRB lade-/vakuumslange, blå farge, 36 tommers lengde | AF2PTQ 6X641 803-MRB0 DegreesBlåGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange36 "1Kjøleskap og klimaanlegg221NOK
IMPERIAL 803-MRY lade-/vakuumslange, gul farge, 36 tommers lengde | AF2PTR 6X642 803-MRY0 DegreesGulGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange36 "1Kjøleskap og klimaanlegg243NOK
IMPERIAL 803-MRR lade-/vakuumslange, rød farge, 36 tommers lengde | AF2PTT 6X643 803-MRR0 DegreesRødGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange36 "1Kjøleskap og klimaanlegg221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 806-KCS vakuum-/manifoldslangesett, 72 tommers lengde, 3 slanger
681NOK / enhet