Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IMPERIAL 803-KCS vakuum / ladeslangesett, 36 tommers lengde, 3 slanger | AF2FPF 6T370

IMPERIAL 803-KCS vakuum / ladeslangesett, 36 tommers lengde, 3 slanger

På lager
Vare: AF2FPF Modell: 803-KCSKryssref: 6T370

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
891NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLadeslangesett
Vinkel0 Degrees
Burst Press4000 PSI
FARGERød, gul, blå sett
Tilkoblingsstørrelse1/4 "Kvinne
MonteringsmaterialeMessing
SlangematerialeGummi med Kevlar (R) armering
Lengde36 "
Antall slanger3
typenKjøleskap og klimaanlegg
Arbeids press800 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode4009320050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Imperial 803-KCS lade-/vakuumslangesett designet for kjølemediefylling og -evakuering
    • PolarShield slangesett med 800 psi arbeidstrykk og 4000 psi sprengningstrykk med 5:1 sikkerhetsfaktor; ideell for CFC, HCFC og HFC kjølemedier
    • Solid aramidfiberforsterkning for å gi høy trykkstyrke og 1/4-tommers messing riflet kvinnelig flare fitting med pakningsseter for fingertette tilkoblinger

Produktvarianter

ProduktModellVinkelFARGESlangematerialeSakLengdeAntall slangertypenPris
IMPERIAL 800-MBS kuleventiladapterslangesett, 6 tommers lengde - 3 stykker | AC9VVP 3KU69 800 MBS30 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) armeringAdapter slangesett6"3ball Valve982NOK
IMPERIAL 805-MRS Lade-/vakuumslangesett, 60 tommers lengde, 3 slanger | AD8NXU 4LEP3 805-FRU0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) (R) ArmeringLadeslangesett60 "3Kjøleskap og klimaanlegg948NOK
IMPERIAL 806-MRS Ladeslangesett 72 Tommer Rød Gul Blå | AD8NXV 4LEP4 806-FRU0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) (R) ArmeringLadeslangesett72 "3Kjøleskap og klimaanlegg1 015 NOK
IMPERIAL 806-KCS vakuum-/manifoldslangesett, 72 tommers lengde, 3 slanger | AF2FPG 6T371 806-KCS0 DegreesRød, gul, blå settGummi med Kevlar (R) armeringLadeslangesett72 "3Kjøleskap og klimaanlegg681NOK
IMPERIAL 803-MRB lade-/vakuumslange, blå farge, 36 tommers lengde | AF2PTQ 6X641 803-MRB0 DegreesBlåGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange36 "1Kjøleskap og klimaanlegg221NOK
IMPERIAL 803-MRY lade-/vakuumslange, gul farge, 36 tommers lengde | AF2PTR 6X642 803-MRY0 DegreesGulGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange36 "1Kjøleskap og klimaanlegg243NOK
IMPERIAL 803-MRR lade-/vakuumslange, rød farge, 36 tommers lengde | AF2PTT 6X643 803-MRR0 DegreesRødGummi med Kevlar (R) armeringEnkel slange36 "1Kjøleskap og klimaanlegg221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IMPERIAL 803-KCS vakuum / ladeslangesett, 36 tommers lengde, 3 slanger
891NOK / enhet